Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 3mm

Prekės Nr.: 116070 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,65 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
437 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0030 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 0 mm
Pjovimo skersmuo, min. 3 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 3 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Drožlių griovelio ilgis 66 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 35 laipsniai
Spiralinis kampas maks. 40 laipsniai
Kampas, 1 etapas 130 laipsniai
Šlifavimo forma C
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS/E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 76 mm
Darbinės dalies ilgis 63 mm
Bendras ilgis 100 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 340
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116070 3
EAN / GTIN 4045197027290
Gamintojo numeris 116070 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis giliose vietose.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.