Spiralborr långt HSS/E VA 9,1 mm

Art-nr: 116070 9,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    338,27  SEK / st.
  • Från 5st.
    281,91  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35-40

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 9,1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 101,4 mm
Spännspårlängd Lc 115 mm
totallängd L 175 mm
Skaftdiameter Ds 9,1 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116070 9,1
EAN/GTIN 4045197027900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipade. Kärna och kärnkona normala. Blank yta.
Med urspetsning form C

Fördel:

För borrarbeten med borrbussningar eller på djupt liggande ställen.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen