Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA 1,9 mm

Prekės Nr.: 116070 1,9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,32 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    11,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35-40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1,9 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 340
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 50,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 1,9 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,01 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116070 1,9
EAN / GTIN 4045197027184

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis giliose vietose.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį