Foret hélicoïdal long HSS-E VA 9,1 mm

Réf.: 116070 9,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,26 € / Unité
  • De 5 Unité
    22,71 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 340
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 35-40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 340
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 101,4 mm
Longueur des goujures Lc 115 mm
Longueur totale L 175 mm
⌀ queue Ds 9,1 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116070 9,1
EAN / GTIN 4045197027900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés. Epaisseur et conicité d’âme standard. Surface non revêtue.
Avec amincissement type C.

Avantage(s):

Pour travaux de perçage avec canon de perçage ou dans des endroits très profonds.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier