NC centravimo grąžtai HSS-E-PM Nr. 112010 plastikinėje dėžutėje 90° 6-12

Prekės Nr.: 112105 6-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 112105 6-12
EAN / GTIN 4045197893796

Aprašymas

Modelis:

NC centravimo grąžtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.
Našus NC centravimo grąžtas.
Pjovimo medžiaga iš miltelinio metalurginio substrato puikiai tinka, kai keliami dideli reikalavimai patvarumui ir centravimo tikslumui. Didelis patvarumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas dėl trumpų drožlialaužių griovelių.
Su įpjovomis pagal DIN 1835-B.

Turinys:

4 NC centravimo grąžtai Nr. 112010.

Turinys:

Po 1 NC centravimo grąžtą: dyd. 6; 8; 10; 12.

Tiekiama:

4 dalių NC gražtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį gręžiamą ⌀,
(o ne grąžto išorinį ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys