Masque de soudage automatique optrel® panoramaxx

Réf.: 097947 AIR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rechargeable oui
Teinte, noir Noir graphite
Série optrel® panoramaxx
Longueur champ visuel 125 mm
Largeur champ visuel 60 mm
Temps de commutation de sombre à clair min. 100 ms
Temps de commutation de sombre à clair max. 2 000 ms
Temps de commutation de clair à sombre min. 0,1 ms
Teinte de protection foncée min. 5
Teinte de protection foncée max. 12
Teinte de protection claire 2
Référence fabricant Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Type de produit masques de soudage
Caractéristiques masque barette nasale flexible; réutilisabilité
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe taille unique
Norme EN 166; EN 175; EN 379
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 097947 AIR
EAN / GTIN 7640127616475
Réf. fabricant 4441.660

Description

Exécution:

Masque de soudeur entièrement automatique à champ de vision panoramique, 6 fois plus que grand que celui des masques de soudage standard. La découpe nasale dans la cassette optoélectronique permet de porter le filtre plus près des yeux. Le champ de vision est ainsi nettement plus large. Confort visuel maximal grâce à un filtre UV/IR innovant à rendu très naturel des couleurs.
  • Teintes de protection foncées: 5 –12 (fonctionnement en mode automatique) et 7 – 12 (fonctionnement en mode manuel)
  • Niveau clarté: 2,5
  • Avec batteries rechargeables
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 60 x 125 mm
Le modèle de casque à amenée d’air frais optrel® panoramaxx dispose des mêmes propriétés techniques
que le modèle standard 097947 réf. BLACK. Il est possible d’associer le casque très rapidement et aisément au
système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000X, code art. 097978 réf. E3000X.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et soudage ou découpe au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement.