Nuo šalčio saugančių pirštinių pora Tegera® 517, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094824 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    14,48 € / 1 pora
  • Nuo 6 pora
    12,07 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 779 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera® 517
Gamintojo pavadinimas Tegera® 517
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 1
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Konvekcinis vėsinimas 1
Kontaktinis šaltis 1
Nepralaidumas vandeniui 1
EN 388 kodas 1121X
Spalva žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsaugo nuo šalčio
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Užsegimas su lipukais
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 511
Bazinė medžiaga Poliesteris
Danga be dangos
Su pamušalu taip
Savybės kvėpuojantis; sustiprintas tarpnykštis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 235 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094824 10
EAN / GTIN 7392626070707
Gamintojo numeris 517-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 517. Vandeniui atsparios ir nuo šalčio saugančios pirštinės su pamušalu iš dirbtinės odos tiksliems darbams bei naudojimui šaltomis ir drėgnomis sąlygomis. Su lipukais ir sustiprintomis zonomis ties pirštų galiukais.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.