{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Tegera | |
| Référence fabricant | Tegera® 517 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Froid par convection | 1 | |
| Froid de contact | 1 | |
| Imperméabilité | 1 | |
| Code EN 388 | 1121X | |
| Couleur | vert; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre le froid | |
| Taille de gants | 10 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Domaine d’application | Heavy Duty; multi-usages | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 511 | |
| Substrat | Polyester | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | oui | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 235 mm | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094824 10 | |
| EAN / GTIN | 7392626070707 | |
| Réf. fabricant | 517-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |