Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 517 10

Artikl br.: 094824 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    14,50 € / Pair
  • od 6 Pair
    12,08 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.409 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 511

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Čičak zatvarač
Sadržaj 6
Primjena višekratno
Veličina rukavice 10
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Standard EN 511
Duljina 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Materijal nosača Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja crna / zelena
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od hladnoće
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094824 10
EAN / GTIN 7392626070707
Broj proizvođača 517-10

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. Vodootporne i podstavljene rukavice za hladne uvjete od sintetičke kože za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.