Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 517, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094824 10
Descuento
13,69 €
Precio por 1 par
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    11,28 € 13,69 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    9,40 € 11,41 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
700 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tegera
Denominación del fabricante Tegera® 517
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 1
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección 1
Contacto en frío 1
Estanquidad al agua 1
Código EN 388 1121X
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 511
Material de base Poliéster
Recubrimiento Sin recubrimiento
Forrado sí
Categoría de protección II
Longitud total L 235 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094824 10
EAN / GTIN 7392626070707
Número del fabricante 517-10
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 517. Guante de protección contra el frío impermeable y forrado decuero sintético para el uso preciso en actividades en entornos fríos y mojados. Con cierre por adherencia y puntas de los dedos reforzadas.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.