Nuo karščio saugančių pirštinių pora TempDex 710 11

Prekės Nr.: 094630 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    8,22 € / pora
  • Nuo10pora
    6,85 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Atsparumo karščiui lygis X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Pagrindo medžiaga tekstilinis
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Spalva geltona / juoda
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 240 mm - 280 mm
Turinys 50
Pirštinių dydis 11
Dangos medžiaga Nitrilinės
Pritaikymo sritys Tikslumas
Apsauga nuo karščio labai gerai
Apsaugo nuo karščio iki 100 °C
Apsaugo nuo šalčio nėra
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams labai gerai
Be DMF taip
be silikono taip
Tinkama forma labai gerai
EN 388 Atsparumas dilimui 4
EN 388 Atsparumas pradūrimui 1
EN 388 Atsparumas įpjovimams 1
EN 388 Atsparumas įplėšimams 1
EN 407 B: Atsparumas kontaktinei šilumai (kontaktinė temperatūra > 15 s) 100
Norma EN 407
Kvėpuoja gerai
Svoris 36,7 g
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Karščiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Karščiui atsparios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094630 11
EAN / GTIN 3245427101214
Gamintojo numeris TEMP-DEX 710

Aprašymas

Modelis:

TempDex 710. Nuo karščio saugančios pirštinės su nitrilo danga ir gumbeliais visiškai nevaržo pirštų judesių. Galima gerai suimti ir alyvuotus daiktus, itin tvirtos ir patvarios. Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100 °C (daugiausia 15 sekundžių).

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.