Kuumuussuojakäsinepari TempDex 710 11

Tuote nro.: 094630 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    9,45 € / pari
  • alkaen 10 pari
    7,88 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
494 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Liekinkestävyys taso X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Rungon materiaali tekstiili
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Väri keltainen/musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 240 mm - 280 mm
Sisältö 50
Käsineen koko 11
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käyttöalue Tarkkuus
Kuumuussuoja Erittäin hyvä
Kuumuussuoja enint. 100 °C
Kylmäsuoja Ei tiedossa
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Erittäin hyvä
Öljypito Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
silikoniton kyllä
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 lävistyslujuus 1
EN 388 viiltolujuus 1
EN 388 jatkorepäisylujuus 1
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s) 100
Standardi EN 407
Hengittävyys Hyvä
Paino 36,7 g
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094630 11
EAN / GTIN 3245427101214
Valmistajan numero TEMP-DEX 710

Kuvaus

Malli:

TempDex 710. Lämmönsuojakäsine, erinomainen sormituntuma erityisen niitriilinystyräpinnoitteen ansiosta. Hyvä pito öljypitoisessa ympäristössä, erittäin hyvä kulutuksenkesto ja vahvuus. Kosketuslämpösuoja 100 °C (korkeintaan 15 sekuntia).

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.