Värmeskyddshandske, par, Temp-Dex 710, gul/svart CE 4111 11

Article no.: 094630 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  103,33 / par
  • from 10 par
    NOK  86,18 / par
on request
På lager
402 styck i lager
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Flamresistens nivå X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Kontaktvärme upp till 100 °C
Hållarmaterial Textil
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
Färg gul / svart
Användningsdata Flergångs
Längd 240 mm - 280 mm
Innehåll 50
Handskstorlek 11
Material beläggning Nitril
användningsområde Precision
Värmeskydd Mycket god
Värmeskydd upp till 100 °C
Köldskydd Saknas
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Mycket god
Oljegrepp Mycket god
DMF-fri yes
silikonfri yes
Passform Mycket god
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 1
EN 388 Skärhållfasthet 1
EN 388 Rivhållfasthet 1
EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s) 100
Norm EN 407
Andningsförmåga God
vikt 36,7 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094630 11
EAN / GTIN 3245427101214
Manufacturer number TEMP-DEX 710

Beskrivelse

Utförande:

TempDex 710. Värmeskyddande handske med enastående fingerkänslighet tack vare särskild nitrilnopp-beläggning. Mycket bra grepp även i oljig miljö, extremt slittålig och hållbar. Kontaktvärmeskydd upp till 100 °C (högst 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.