Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710 11

Cikkszám: 094630 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,22 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    6,85 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 407

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Lángálló, X fokozat
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Érintkező hő max. 100 °C
Hordozóanyag Textil
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Festék sárga / fekete
Felhasználás többször használatos
Hossz 240 mm - 280 mm
Tartalom 50
Kesztyűméret 11
Bevonat anyaga Nitril
Felhasználási tartomány Pontosság
Hővédelem nagyon jó
Hővédelem max. 100 °C
Hideg elleni védelem nem alkalmas
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás nagyon jó
Olajos fogás nagyon jó
DMF mentes igen
Szilikonmentes igen
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 kopásállóság 4
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 1
EN 388 vágással szembeni ellenállás 1
EN 388 továbbszakadási ellenállás 1
EN 407 B: Kontakt hő (kontakt hőmérséklet > 15 s idő határértéknél) 100
Szabvány EN 407
Szellőzés
Súly 36,7 g
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094630 11
EAN / GTIN 3245427101214
Gyártó száma TEMP-DEX 710

Leírás

Kivitel:

TempDex 710. Hővédelmi kesztyű kitűnő kézügyességgel a speciális, érdesített nitril felületnek köszönhetően. Nagyon jó fogás olajos környezetben is, rendkívül kopásálló és tartós. Kontakthő védelem max. 100 °C-ig (maximum 15 másodperc).

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.