• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora HyFlex® 11-528, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094487 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    13,07 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    10,89 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Gamintojo pavadinimas HyFlex® 11-528
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) B
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
EN 388 kodas 3X32B
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga intercept siūlai
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; imti alyvuotiems daiktams; nealergizuoja odos; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 230 mm
Bendras svoris 26,4 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094487 9
EAN / GTIN 10076490448575
Gamintojo numeris 11-528/9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-528. Lengvos ir malonios odai nuo įpjovimų saugančios pirštinės su INTERCEPT™ siūlais 18 dydžio mezgimo technologija laisvam pirštų judėjimui ir tvirtam mažų arba šiek tiek alyvuotų detalių suėmimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.