{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Denumirea producătorului | HyFlex® 11-528 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | B. | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | B. | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril | |
| Cod EN 388 | 3X32B | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Fir Intercept | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără DMF; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu uleios | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Greutate totală | 26,4 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094487 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490448575 | |
| Număr producător | 11-528/9 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |