Vairuotojo pirštinių pora, su pamušalu, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094392 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    9,72 € / 1 pora
  • Nuo 6 pora
    8,10 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Odos rūšis napa oda
Lygis, napa oda ožkos
Storis 0,7 mm
EN 388 kodas 2121X
Spalva juoda; baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 11
Matavimo ribos allround
Užsegimas su lipukais
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Oda; tekstilinis
Danga be dangos
Su pamušalu taip
Savybės be silikono; kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 250 mm
Bendras svoris 104 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094392 11
EAN / GTIN 4062406129927
Gamintojo numeris 094392 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos ir patvarios, nes nykščiai ir smiliai – pilnai iš odos.
Vairuotojo pirštinės iš švelnios ir tamprios ožkų odos. Viršus iš kokybiško, orui laidaus audinio, puikus lytėjimo. Lipukas ant riešo. Vidinė pirštinės pusė su pamušalu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.