{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | B. | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip de piele | Piele de Nappa | |
| Animal, Piele de Nappa | Capră | |
| Concentrație | 0,7 mm | |
| Cod EN 388 | 2121X | |
| Culoarea | negru; alb | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 9 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Închidere | Prindere cu scai | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Piele; Textil | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Da | |
| Caracteristici | Fără silicon; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Greutate totală | 104 g |
| Produkto numeris | 094392 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406129903 | |
| Gamintojo numeris | 094392 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |