{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | B | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Typ kůže | Kůže Nappa | |
| Zvíře, Kůže Nappa | Koza | |
| Tloušťka | 0,7 mm | |
| EN 388 Code | 2121X | |
| Barva | Černá; Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 11 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Spoj se suchým zipem | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Kůže; Textil | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Hmotnost celkem | 104 g |
| Katalogové číslo | 094392 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406129927 | |
| Číslo výrobce | 094392 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |