Driver-käsineet, vuorilliset 11

Tuote nro.: 094392 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    10,97 € / pari
  • alkaen 6 pari
    9,14 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
1 232 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon materiaali Nappanahkaa
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; tarrakiinnitys
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 104 g
Materiaali Nappanahkaa
Käsineen koko 11
Pituus 250 mm
Paksuus 0,7
EN 388 2121X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Käyttöalue Allround
Väri musta/valkoinen
Tuotetyyppi Ajokäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094392 11
EAN / GTIN 4062406129927

Kuvaus

Malli:

Driver-käsine taipuisaa ja kulutusta kestävää vuohennahkaa. Laadukas, hengittävä kankainen kämmenselkä ja erittäin hyvä sormituntuma. Tarrakiinnitys rannekkeessa. Vuorellinen käsineen sisäpuoli.
Täysnahkaisten peukalon ja etusormen ansiosta tukeva ja kestävä.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.