{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Tegera® 9140 | |
| Pora | 6 poros | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 2 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Storis | 0,5 mm | |
| EN 388 kodas | 1121X | |
| Spalva | geltona; pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Pirštinių dydis | 10 | |
| Tinkama forma | priglud. | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Užsegimas | su lipukais | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN 420 | |
| Bazinė medžiaga | Microthan®; Poliesteris | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | kvėpuojantis | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094388 10 | |
| EAN / GTIN | 7392626027350 | |
| Gamintojo numeris | 9140 GR.10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com |