• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 58-530W, Taille des gants: 11

Réf.: 094347 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 6 paires
  • Etapes de la commande : 6 paires
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Référence fabricant AlphaTec® 58-530W
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degrés
Résistance aux produits chimiques AJKLOPT
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type Type A
Epaisseur 0,95 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 3131A
Couleur vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques; protection contre la chaleur
Taille de gants 11
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 407
Substrat nitril
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’huile; préhension à l’humidité
Catégorie de protection III
Longueur totale L 290 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094347 11
EAN / GTIN 076490462963
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 58-530W. Protection fiable pour une sécurité utilisateur accrue. La Ansell Grip Technology™ brevetée permet à l’utilisateur une manipulation contrôlée des objets mouillés et huileux avec moins d’efforts lors de la préhension. Adaptés au contact avec des denrées alimentaires et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.