Suvirintojo apsauginių pirštinių pora 10

Prekės Nr.: 094116 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    14,34 € / pora
  • Nuo6pora
    11,95 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
383 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Be silikono; Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 350 mm
Storis 0,8
Pagrindo medžiaga Skelta galvijų oda
Dangos variantai be dangos
Svoris 230 g
Medžiaga Skelta galvijų oda
Pirštinių dydis 10
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Tipas A
Suvirinimo tipas MIG/MAG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Suvirintojo pirštinės
Spalva balta/ruda
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094116 10
EAN / GTIN 4062406129835

Aprašymas

Modelis:

GARANT – išskirtinio GARANT dizaino suvirintojo pirštinės iš skeltos galvijų odos. Aukštos kokybės apdirbimas su siūlėmis 100 % be poliesterio ir anatomiškai pritaikytos formos, kad suvirinimo procese būtų puikus lytėjimo pojūtis. Rankogalio viduje yra lino audinys, užtikrinantis aukštą dėvėjimo patogumą ir prakaito sugėrimą. Puikiai tinka MIG/MAG suvirinimo procesams.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.