Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 10

Réf.: 094101 10
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    13,08 € / 1 paire
  • De 6 paires
    10,90 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
2 156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour procédé de soudage, protection pour soudeurs soudage WIG / TIG
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 4
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 2
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 4
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type, EN 12477 type B
Type de cuir cuir pleine fleur
Animal, cuir pleine fleur chèvre
Epaisseur 0,8 mm
Code EN 407 412X4X
Code EN 388 2111X
Couleur marron; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection pour soudeurs
Taille de gants 10
Domaine d’application précision
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 12477; EN 388; EN 407
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone
Catégorie de protection III
Longueur totale L 350 mm
Poids total 157 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094101 10
EAN / GTIN 4062406128906
Réf. fabricant 094101 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT – Gants de soudeur en cuir de chevreau pleine fleur avec un design GARANT attractif. Finition de haute qualité et coupe anatomique pour une sensation maximale aux doigts lors du guidage de l’anode pendant le soudage tout en assurant une bonne protection. L’intérieur de la manchette est en tissu de lin pour un confort élevé et une excellente absorption de la transpiration. Idéal pour le soudage WIG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.