Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár 10

Cikkszám: 094101 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,54 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    10,45 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
3 478 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 407

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Hossz 350 mm
Vastagság 0,8
Hordozóanyag Kecskebőr
Bevonat változat nincs bevonat
Súly 157 g
Anyag Teljes barkás kecskebőr
Kesztyűméret 10
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Típus B
Hegesztési eljárás WIG
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hegesztő kesztyű
Festék fehér/barna
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094101 10
EAN / GTIN 4062406128906

Leírás

Kivitel:

GARANT – hegesztő kesztyű szín barkás kecskebőrbőrből markáns GARANT designnal. Kiváló minőségű kidolgozású és anatómiailag jól illeszkedik a kimagasló tapintásérzet érdekében a hegesztési folyam során az anód megvezetéséhez és ezzel egyidejűleg a jó védelemhez. A szár a belső oldala lenvászonból készült a kényelmes viselet és az izzadság felszívása érdekében. Ideálisan alkalmas WIG hegesztési eljáráshoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.