Juodi suvirintojo aulinukai FUSE, S3 45

Prekės Nr.: 092416 45
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) 300 °C
Batų dydis EU 45
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092416 45
EAN / GTIN 8023796663275
Gamintojo numeris 13541-000 GR. 45

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo aulinukai FUSE, su batraiščiais.
  • Viršutinė dalis iš vandeniui atsparios odos.
  • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio laidus orui, pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir yra patvarus.
  • Pėdos lovelis iš ypatingo EVA ir nitrilo medžiagų mišinio patikimai kūno atramai.
  • Padas iš PU/nitrilo, (atsparus karščiui iki 300 °C).
  • Karščiui atsparios siūlės.
  • Reguliuojama naudojant lipuką.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį