Juodi suvirintojo aulinukai CARL HI, S3 42

Prekės Nr.: 092255 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CARL
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Batų dydis EU 42
Spalva juoda
Viršutinė medžiaga Galvijų oda
Pado medžiaga Guma/PU
Vidinio pamušalo medžiaga Oda
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092255 42
EAN / GTIN 4030839210451
Gamintojo numeris 64461-42

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo auliniai batai su geriausiomis terminėmis savybėmis. Atsparus karščiui iki 200 °C, trumpą laiką atlaiko 300 °C šaltį.
  • Viršutinis sluosknis iš tvirtos galvijų odos.
  • Odinis vidus.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą Basic grey.
  • Antistatiniai Softvlies vidpadžiai.
  • Stambaus protektoriaus gumos / PU padai SAFETY-GRIP.
  • PU priekio apsauga.
  • Karščiui atsparios siūlės.
  • Greitas užsegimas patogiam pasiruošimui.
  • Paminkštinti aulai saugo nuo kibirkščių.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 39 – 48.
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį