Čizme za varioce, crne CARL HI, S3 42

Artikl br.: 092255 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CARL
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće 42
Boja crno
Završni materijal Goveđa koža
Materijal đona Guma/PU
Materijal unutarnje obloge Koža
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092255 42
EAN / GTIN 4030839210451
Broj proizvođača 64461-42

Opis

Izvedba:

Čizme za varenje s najboljim termičkim svojstvima. Otporne za temperature do cca 200 °C, kratkotrajno do 300 °C.
  • Gornji dio od čvrste goveđe kože.
  • Kožna podstava.
  • Zatvoreni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele Basic grey.
  • Antistatički uložak od mekanog filca.
  • Gruba guma/PU vanjski potplat SAFETY-GRIP.
  • PU zaštita nožnih prstiju.
  • Šavovi otporni na vrućinu.
  • Brzo i praktično zatvaranje.
  • Postavljena ovojnica za zaštitu od iskrenja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 39 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu