Botas de soldador negras CARL HI, S3 42

Número de artículo: 092255 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CARL
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 42
Color negro
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma/PU
Material forro interior Cuero
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092255 42
EAN / GTIN 4030839210451
Número del fabricante 64461-42

Descripción

Ejecución:

Bota de soldador con características térmicas excelentes. Resistente a altas temperaturas hasta aprox. 200 °C, a corto plazo hasta 300 °C.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de cuero.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela interpuesta de superficie completa Basic grey.
  • Suela intermedia de material no tejido antiestático.
  • Suela de goma/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.
  • Resguardo de la punta de PU.
  • Costuras resistentes a altas temperaturas.
  • Cierre rápido para un acceso cómodo.
  • Manguito de protección contra chispas.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 48.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra