{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Plaline | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 25% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 290 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nelyginti | |
Spalva | geltonos / pilkos spalvos | |
Dydis DE | 58 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091776 58 | |
EAN / GTIN | 4030913942216 | |
Gamintojo numeris | 5611 58 |