{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, geltona | Signalinė geltona | |
| Audinio dalis, medvilnė | 25 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 75 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Serija | Plaline | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100; Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | įspėjamosios spalvos | |
| Dydis DE | 54 | |
| Padėtis | priekyje; priekyje; apačioje; dešininis | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt.; 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 20471 | 2 | |
| Spalva | geltona; oranžinės spalvos | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 290 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
| Lyginti | nelyginti | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; su lipukais | |
| Savybės | atspindi šviesą | |
| Standartas | EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091776 54 | |
| EAN / GTIN | 4030913942193 | |
| Gamintojo numeris | 5611054 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de |