• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Įspėjamosios spalvos švarkas Plaline, geltona / pilka, Dydis DE: 54

Prekės Nr.: 091771 54
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PLANAM Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PLANAM

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, geltona Cinko geltona
Audinio dalis, medvilnė 25 %
Audinio dalis, poliesteris 75 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Serija Plaline
Gamintojo pavadinimas Warnschutz-Bundjacke Plaline
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva geltona
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 290 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas UV apsauga; įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės dešininis; kairinis; dešininis; kairinis
Padėtis, Šoninė kišenė dešininis; kairinis; dešininis; kairinis
Dydis DE 54
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas; su lipukais
Gobtuvas ne
Savybės Juosmuo; reguliuojami rankogaliai; su šviesą atspindinčia medžiaga
Lytis Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20471
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091771 54
EAN / GTIN 4030913941714
Gamintojo numeris 5601054
Gamintojas / atsakingas asmuo PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės įspėjamosios spalvos striukė iš mišraus audinio. Atitinka UV standartą 801.
  • Dvi šoninės kišenės su antkišeniu ir spaudėmis.
  • Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.
  • Spaudėmis reguliuojami rankogaliai.
  • Juosmens plotis reguliuojamas naudojant juostelę su lipuku.
  • Vėdinimo angos nugaroje.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 2.

Pastaba:

Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.