{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, geltona | Cinko geltona | |
| Audinio dalis, medvilnė | 25 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 75 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Serija | Plaline | |
| Gamintojo pavadinimas | Warnschutz-Bundjacke Plaline | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | geltona | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 290 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | UV apsauga; įspėjamosios spalvos | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 2 vnt. | |
| Padėtis, Kišenė ant krūtinės | dešininis; kairinis; dešininis; kairinis | |
| Padėtis, Šoninė kišenė | dešininis; kairinis; dešininis; kairinis | |
| Dydis DE | 58 | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | mygtukas; su lipukais | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | Juosmuo; reguliuojami rankogaliai; su šviesą atspindinčia medžiaga | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Standartas | EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091771 58 | |
| EAN / GTIN | 4030913941738 | |
| Gamintojo numeris | 5601058 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de |