{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo |
Amarillo de zinc
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
25 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
75 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
40 °C
|
|
| Serie |
Plaline
|
|
| Denominación del fabricante |
Warnschutz-Bundjacke Plaline
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Tipo de producto |
Chaqueta
|
|
| Größe DE |
54
|
|
| Color |
amarillo
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
290 g/m2
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección UV; Protección con alta visibilidad
|
|
| Número bolsillos, Bolsillo lateral |
2 ud.
|
|
| Número bolsillos, Bolsillo superior |
2 ud.
|
|
| Posición, Bolsillo superior |
derecha; izquierda
|
|
| Posición, Bolsillo lateral |
derecha; izquierda
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Tipo de bolsillo |
Bolsillo superior; Bolsillo lateral
|
|
| Cierre |
Botón pulsador; Cierre por adherencia
|
|
| Capucha |
no
|
|
| Características |
Cierre del collar; Con material reflectante; Puños ajustables
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Norma |
EN ISO 20471
|
|
| Categoría de protección |
II
|
| Número de artículo | 091771 54 | |
| EAN / GTIN | 4030913941714 | |
| Número del fabricante | 5601054 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |