• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

ESD sportinis megztinis CONDUCTEX® Pro Knit, mėlynas, Dydis: M

Prekės Nr.: 091616 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 33 %
Audinio dalis, poliesteris 60 %
Audinio dalis, Anglies 7 %
Serija CONDUCTEX®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies; poliesteris
Audinio tankis 305 g/m2
Taikymo būdas thermo
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užtrauktuko medžiaga iš plastiko
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Užsegimas užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės neįsielektrina; rankogaliai
Lytis Unisex
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091616 M
EAN / GTIN 4050274718633
Gamintojo numeris 08016 86012 005 45-M
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

ESD sportinis megztinis iš megztos medžiagos užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. Puikiai prisitaiko prie kūno formos ir užtikrina judėjimo laisvę.
  • Patogi, orui pralaidi apykaklė.
  • Priekyje yra užtrauktukas.
  • Su siaurėjančiais rankogaliais.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
Minkštas medvilnės audinio mišinys CONDUCTEX® Pro Knit. Didelis funkcionalumas ir išskirtinės laidumo savybės. Dėl poliesterio pasižymi dideliu atsparumu nusidažymui ir nusiskalbimui.

Standartas:

EN 61340-5-1.