Elastomero atraminė plokštė EPA, Maksimali keliamoji galia: 750kg

Prekės Nr.: 086006 750
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis H 13 mm
Ilgis A 70 mm
Plotis B 70 mm
maksimali keliamoji galia 750 kg
Produkto rūšis Antivibracinis pastatymo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Gamintojo numeris EPA 7 / FB62004214
Gamintojas / atsakingas asmuo EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Germany, www.effbe.de

Aprašymas

Modelis:

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.
Alyvai ir senėjimui atsparus elastomeras, neslystantis. Kietumas pagal Šorą (A) CR 80.

Paskirtis:

Pastatyti mašinoms ir įrenginiams, kai neįmanoma naudoti pastatymo elementų arba išlygiavimo pavažų. Norint pritaikyti pagal dydį, atramines plokštes galima pjaustyti.

Pastaba:

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimo būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.