Vidinis ir išorinis suvirinimo laikiklio kampas, Tipas: IOWCC

Prekės Nr.: 085955 IOWCC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 90 N; 150 N
Ilgis 75 mm; 125 mm
Plotis 52 mm; 85 mm
Svoris 0,13 kg; 0,4 kg
Produkto rūšis Daugiakampis magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Gamintojo numeris IOWCC

Aprašymas

Modelis:

Užspaudžiamą suvirinimo laikiklį galima nustatyti 30°, 60° ir 90°.
Komplektą sudaro 2 suvirinimo laikikliai (vidinis / išorinis kampas), kurių ilgis 75 mm ir 125 mm.

Paskirtis:

Pagalbinės priemonės padėties nustatymui, fiksavimui ir komponentų laikymui atliekant suvirinimo darbus.