Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, Neodimis, ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 085929 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 968 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 20 mm
Bendras skersmuo 10 mm
Nominalioji sukibimo jėga 45 N
Medžiaga magnetinė šerdis neodimis
Nugaros dalis mažintas matmuo max. 8 mm
Atsparumas temperatūrai maks. 80 °C
Produkto rūšis griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085929 10
EAN / GTIN 2050001737595
Gamintojo numeris E752

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas susu 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.
  • Pritaikymo tolerancija pagal išorės ⌀ h6.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.