{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aukštis | 4,5 mm | |
| Bendras skersmuo | 8 mm | |
| Su sriegine įvore | ne | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 13 N | |
| Medžiaga magnetinė šerdis | neodimis | |
| Medžiagos paviršius | cinkuot. | |
| Atsparumas temperatūrai maks. | 80 °C | |
| Bendras svoris | 1,8 g | |
| Produkto rūšis | plokščias griebtuvas |
| Produkto numeris | 085923 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001737557 | |
| Gamintojo numeris | E761 |