Skaičių spaudų rinkinys, 10 dalių Standartinis šriftas 0 - 9, Šrifto aukštis: 6mm

Prekės Nr.: 085446 6
Rinkinio kaina 9 vienetai (1,98 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Rinkinio kaina 9 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė
Plokštelės tvirtinimo lizdas
Antspaudų skaičius
9 vnt.
Produkto rūšis
smūginis spaudas
Ženklas
0 – 9
Rašto aukštis
6 mm
Smūgio gylio riba
taip
Spaudo ilgis
68 mm
Plotis Spaudo tipas
9,52 mm
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks.
1 200 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085446 6
EAN / GTIN 4062406809157
Gamintojo numeris 085446 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dalys pagamintos iš tvirto, smūgiams atsparaus plieno ir turi ypač tikslią mašininę graviraciją su gylio ribojimu. Jie pagaminti tiksliai centruotai ir turi kalibruotą, per visą ilgį grūdintą kotą. Smūginės galvutės grūdinimas užtikrina aukštą darbo saugumą.
Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininiu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.
Standartinis šriftas, tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.
Aukštos kokybės, juodintas paviršius.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Standartas:

DIN 7353.

Tiekiama:

9 skaičių spaudai vienoje dėžutėje.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., su įmonės logotipu.