Skaičių spaudų rinkinys, 10 vnt. Standartinis šriftas 0 - 9, Šrifto aukštis: 1mm

Prekės Nr.: 085405 1
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 63,5 mm
Šrifto aukštis 1 mm
Koto storis 6,35
Gylio ribotuvas taip
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085405 1
EAN / GTIN 5022044005150
Gamintojo numeris PP10010

Aprašymas

Modelis:

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininiu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.
Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.
Standartinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1. Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., su įmonės logotipu.