Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z, Šrifto aukštis / ženklas: 2/Amm

Prekės Nr.: 085431 2/A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Antspaudų skaičius 1 vnt.
Išorinis skersmuo 6,35
Produkto rūšis smūginis spaudas
Ženklas A
Rašto aukštis 2 mm
Smūgio gylio riba ne
Spaudo ilgis 63,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085431 2/A
EAN / GTIN 5022044000933

Aprašymas

Tinka:

Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.