Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Standartinis šriftas A - Z, &, Šrifto aukštis: 5mm

Prekės Nr.: 085402 5
Naujas produktas
Rinkinio kaina 27 vienetai (2,89 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Rinkinio kaina 27 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, &
antspaudų skaičius 27 vnt.
produkto rūšis smūginis spaudas
Ženklas A – Z; IR ženklas
Rašto aukštis 5 mm
Smūgio gylio riba taip
Spaudo ilgis 70 mm
Plotis Spaudo tipas 9,5 mm
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 200 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085402 5
EAN / GTIN 5022044161504
Gamintojo numeris PP27010

Aprašymas

Modelis:

Dalys pagamintos iš tvirto, smūgiams atsparaus plieno ir turi ypač tikslią mašininę graviraciją su gylio ribojimu. Jie pagaminti tiksliai centruotai ir turi kalibruotą, per visą ilgį grūdintą kotą. Smūginės galvutės grūdinimas užtikrina aukštą darbo saugumą.
Didelio našumo precizinis štampas, pagamintas iš plieno, užtikrinantis maksimalų tikslumą ir ilgaamžiškumą.
Standartinis šriftas, tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Standartas:

DIN 7353.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., antspaudų su įmonės logotipu.