Permanentinis žymeklis, šrifto spalva: BL

Prekės Nr.: 085131 BL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
600 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding retract 11
Rašiklio spalva juoda
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1,5 mm
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Tinka medžiagoms iš plastiko; metalas; stiklas
Savybės nuolatin.; įtraukiamas antgalis
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085131 BL
EAN / GTIN 4004764869503
Gamintojo numeris 4-11001
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

edding retract 11, apvalus galiukas, žymėjimo storis apie 1,5− 3 mm. Valdymas viena ranka.

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.