Cevni sistem 1/4 cole, Tip: FD

Št. art.: 084400 FD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: FD
Barva oranžna
Navoj G1/4
Delovni tlak maks. 6 bar; 6 bar
Količina pretoka 15 l/min; 15 l/min
Vrsta izdelka šoba
S cevjo ne
Priključek navoj
Oblika izhodna šobe okroglo
Primerno za tekočine; zrak
Material umetne mase
Premer šobe zunaj 17 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084400 FD
EAN/GTIN 4037728298828
Številka proizvajalca 0290088-2
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 15 l/min. (1/4-colsko), največji zunanji ⌀ 17 mm.

Obseg dobave:

po 1 ploščata šoba širine 27 in 32 mm