Universalaus tepalo tūtelė standartiniam tepalo presui, 400 g, Tipas: PLUS

Prekės Nr.: 083590 PLUS
Kaina už vieną 1 vnt. (17,13 € / 1 Kilogramm)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, baltas Gryna balta
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Aprašyta dalis Etikett; Behälter; Verschlussdeckel; Behälter; Verschlussdeckel
Gamintojo pavadinimas Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen, 400 g, Typ: PLUS
Spalva mėlyna; baltas
Ilgis 235 mm
Skersmuo 53 mm
Turinys 400 g
Produkto rūšis tūbelė
Sudėties vienetas gramais
Modelis Tūbelė
Forma Pasta
Temperatūra min. −30 °C
Temperatūra maks. 130 °C
Savybės apsauga nuo rūdžių
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083590 PLUS
EAN / GTIN 4016553100124
Gamintojo numeris 31 001 24
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Kalcio tepalas be silikono rutuliniams, riedėjimo ir slydimo guoliams.
Universalus kalcio tepalas, skirtas universaliam naudojimui bei užtikrinantis patikimą apsaugą. Geresnis sukibimas ir ilgalaikis tepimo efektas, nes naudojamos antioksidacinės ir antikorozinės medžiagos bei nedidelis kiekis polimerų.
Su EP priedais, kad mechaninis stabilumas būtų didesnis.

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.