• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cartucho de grasa universal para Bombas de engrasar estándar, 400 g, Tipo: PLUS

Número de artículo: 083590 PLUS
Precio por 1 unidad (19,90 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.595 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen, 400 g, Typ: PLUS
Color azul; blanco
Longitud 235 mm
Diámetro 53 mm
Contenido 400 g
Tipo de producto cartucho
Unidad contenido gramos
Modelo Cartucho
Forma Pasta
Temperatura de uso mín. -30 °C
Temperatura de uso máx. 130 °C
Características Compatible con alta presión; Protección antioxidante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083590 PLUS
EAN / GTIN 4016553100124
Número del fabricante 31 001 24
Fabricante/responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descripción

Ejecución:

Grasa a base de calcio sin silicona para rodamientos de bolas, rodillos y cojinete.
Grasa multiuso con calcio para aplicaciones universales que ofrece una protección fiable. Adherencia mejorada y efecto lubricante duradero gracias al uso de agentes antioxidantes y anticorrosivos y a una baja cantidad de polímeros.
Con aditivos EP para mejorar considerablemente la estabilidad al batanado.

Idóneo para:

Bombas de engrasar n.º 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.