Cartucho de massa lubrificante multiusos para Bombas de lubrificação standard, 400 g, Tipo: PLUS

N.º do artigo: 083590 PLUS
Preço por 1 Peça (16,43 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
493 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, branco Blanco puro
Cor, azul Azul noche
Peça descrita Etikett; Behälter; Verschlussdeckel; Behälter; Verschlussdeckel
Designação do fabricante Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen, 400 g, Typ: PLUS
Cor azul; blanco
Comprimento 235 mm
Diâmetro 53 mm
Índice 400 g
Tipo de produto cartucho
Unidade do conteúdo grama
Modelo Cartucho
Forma pasta
Aplicação de temperatura mín. -30 °C
Aplicação de temperatura máx. 130 °C
Propriedades com proteção anticorrosão
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 083590 PLUS
EAN/GTIN 4016553100124
Número do fabricante 31 001 24
Fabricante/responsável MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descrição

Versão:

Massa lubrificante multiusos de cálcio sem silicone para rolamentos de esferas, de rolos e lisos.
Massa lubrificante multiusos de cálcio para aplicações universais e fornece proteção fiável. Melhor aderência e lubrificação duradoura usando agentes antioxidantes/inibidores de corrosão e uma pequena quantidade de polímeros.
Com aditivos EP para uma estabilidade mecânica significativamente maior.

Indicado para:

Bombas de lubrificação n.º 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.