Pneumatinis purškiklis, Tipas: VL1

Prekės Nr.: 083512 VL1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
557 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 1,5 l
maksimalus darbinis slėgis 3 bar
Sandarinimo medžiaga EPDM
Medžiagos purškimo antgalis PP
Produkto rūšis Purkštuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Gamintojo numeris 083512 VL1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas plastikinis laikiklis. Patogios formos rankena slėgiui pakelti. Reguliuojamas žalvarinis purškimo antgalis, kuriuo gali pukšti dulksną arba srovę.
GARANT slėginis purkštuvas su matoma skale ir stabiliu stovu.
Purškimo antgalio dangtelis ir žarna skysčiams baltos spalvos.

Paskirtis:

Atsparus įprastiems šarminiams skysčiams ir alkoholiams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Slėginiai purkštuvai, skirti skysčiams purkšti patalpose.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • VL1 modelis, skirtas šarminiams skysčiams ir alkoholiui purkšti.
  • VA1 modelis, skirtas rūgštiems skysčiams purkšti.
  • VS1 modelis skirtas skysčiams, kuriuose yra tirpiklių, angliavandenilių (stabdžių valiklis), mineralinių alyvų ir tepalų, purkšti.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nelaikykite slėginio purkštuvo dideliame karštyje, tiesioginiuose saulės spinduliuose, atviroje liepsnoje ar šaltyje.
  • Nepildykite skysčiais, kai temperatūra aukštesnė nei +40 °C.
  • Nepilkite skysčių, kuriems slėginis purkštuvas nėra atsparus.