LED pieštukinis prožektorius su baterijomis, Tipas: PEN

Prekės Nr.: 081461 PEN
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 451 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Įkraunamas ne
IP apsaugos klasė IP54
Šviesos galvutės skersmuo 17
Šviesos srautas maks. 120 lm; 120 lm
Šviesos trukmė maks. 2 h; 2 h
Spinduliavimo kampas min. 10 laipsniai
Spinduliavimo kampas maks. 80 laipsniai
Maitinimas veikia su baterija
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis 135 mm
Tinkama EX sričiai ne
Bendras svoris 60 g
Tvirtinimo tipas gnybtas
Reguliuojama šviesa ne; ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas taip
Fokusas reguliuojamas taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Gamintojo numeris 081461 PEN
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankinis LED kišeninis prožektorius su fokusuojančia lempos galvute tiksliam ir koncentruotam apšvietimui tarp 10° und 80°. Praktiškas kišeninis laikiklis ir mygtukas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Warning:

Tinkamas naudojimas
Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje. Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Netinkamas naudojimas
Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams. Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose. Keisdami baterijas, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite. Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu. Jei žibintuvėlis buvo stipriai sutrenktas ar nukrito, jo nebenaudokite. Nekeiskite apšvietimo priemonių. Kartu pridedamų baterijų nekraukite pakartotinai.